3844000 ANGELSCOOTER PIRELLI(ピレリ) 11051200

ANGELSCOOTER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ130/90-10
内容量1本注文コード11051200品番3844000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを
快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。
剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。
素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。
革新的なトレッドパターン&高剛性な構造
あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供
クロスエレメントトレッドパターン
ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮
ハイシリカコンパウンド&サイプ
ウェットグリップの向上
安心感の高いウェットフィーリング
マルチラジアスプロファイル
コントローラブルな特性の実現
信頼性の高いハンドリング

用途前後共用サイズ130/90-10タイプTL(チューブレス)ロードインデックス61速度記号J
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※商品は1本となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする