パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
パール金属の セイロ
中華家 フライパンせいろプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051550
品番
HC-583
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
お手持ちのフライパンや鍋でせいろが使えるプレート。15・18・21cmのせいろに対応。
材質
表面加工/本体:アルマイト加工 本体・フック:アルミニウム合金
寸法(mm)
外径270×高さ15(フック含まず)
質量(g)
141
適合外径(Φmm)
せいろ:150・180・210・240
適合サイズ
20〜24cm対応