パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
中華家 トルネード箸22.5cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11052241
品番
CC-1564
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
先端がトルネード形状で細麺を逃さず掴める。
材質
ポリスチレン
幅(mm)
10
全長(mm)
225
高さ(mm)
10
質量(g)
18
寸法(cm)
22.5