サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
スライド調整式ドリルアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法dmt(mm)
20
注文コード
11054014
品番
393.277-20 01 075A
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
40
寸法dmt(mm)
20
寸法l1(mm)
75
寸法l21(mm)
43
質量(kg)
0.7
スライドサイズ
1