サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
スライド調整式ドリルアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法dmt(mm)
32
注文コード
11054057
品番
393.277-32 02 085A
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
52
寸法dmt(mm)
32
寸法l1(mm)
85
寸法l21(mm)
54
質量(kg)
1.3
スライドサイズ
2