サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
スライド調整式ドリルアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法dmt(mm)
40
注文コード
11054066
品番
393.277-40 03 090A
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
65
寸法dmt(mm)
40
寸法l1(mm)
100
寸法l21(mm)
65
質量(kg)
3.3
スライドサイズ
3