サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
寸法dmm(mm)
32
注文コード
11056884
品番
570-32L123H18B040A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法dmm
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
最大加工深さar(mm)
18
寸法dmm(mm)
32
寸法f1(mm)
41.1
寸法l1(mm)
18
寸法l3(mm)
56.1
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
563-0151
締付トルク(N・m)
3
シートサイズ
H
ゲージチップ
N123H2-0400-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL
1発目の加工径 最大
60
1発目の加工径 最小
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。