CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 寸法dmm(mm)32 注文コード11056911 品番570-32L123H18B052B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は勝手・クランプシステム・寸法dmmなど191種類から選べます 他の種類を見る
最大加工深さar(mm)18 寸法dmm(mm)32 寸法f1(mm)41.1 寸法l1(mm)18 寸法l3(mm)56.1 勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ トラスコ品番694-3021 締付トルク(N・m)3 シートサイズH ゲージチップN123H2-0400-CM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL 1発目の加工径 最大72 1発目の加工径 最小52
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする