※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
スポーツレザー ダブル
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11057917
品番
5346-07-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイプ
ダブル
色
ブラック
仕様
ストッパー付
材質
(表地)ポリエステル・合成皮革、(中材)ポリエステル・ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
寸法(mm)
500×1040