サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
円筒シャンク CoroTurn(R) SL防振アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
226-1529
注文コード
11058652
品番
570-3C 16 204 CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280,000
この商品は
トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
226-1529
質量(kg)
0.5
勝手
右勝手
寸法l1(mm)
204
寸法l4(mm)
75
最小加工径Dm(Φmm)
20
寸法dmm(mm)
16
寸法dmt(mm)
16