サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
円筒シャンク CoroTurn(R) SL防振アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
601-2850
注文コード
11058722
品番
570-3C 50 518-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥243,000
この商品は
トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
601-2850
質量(kg)
7.3
寸法l1(mm)
518
寸法l4(mm)
165
最小加工径Dm(Φmm)
60
寸法dmm(mm)
50
寸法lth(mm)
23
寸法dmt(mm)
40
寸法Dth
G1/2
寸法f21(mm)
5