CoroTurn 107旋削加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手左勝手 注文コード11059587 品番570-SCLCL-25-09
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手左勝手 トラスコ品番563-2897 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)20 寸法f1(mm)17 最小加工径Dm(Φmm)32 寸法dmm(mm)25 ゲージチップCCMT 09 T3 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする