サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
接続径
20
注文コード
11060217
品番
880-D1200L20-02
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
接続径・刃先径・有効長
など
548
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
608-9089
全長(mm)
89
加工深さ
2×DC
接続径
20
使用可能長さ(mm)
24
機能長さ(mm)
38.61
工具径(mm)
12
関連資料:
特長(0.3MB)
特長(0.3MB)
技術資料として設定(3.5MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。