サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11062186
品番
880-D2300C6-03
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
接続径・刃先径・有効長
など
548
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
23
トラスコ品番
565-9906
質量(kg)
1.1
シャンク径(Φmm)
6
寸法l4(mm)
69
寸法l3s(mm)
72
工具径調整(mm)
0.5
寸法Dc max(mm)
24
寸法D5m(mm)
63
寸法l1s(mm)
113
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。