※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ VCGW-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11062978
品番
1QP-VCGW110302F DX200
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
100% ダイヤモンドのDX200 インサート
超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
S
3.18
D1
2.86
LE
3.4
寸法ap(mm)
(max)1、(min)0.02
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
(min)0.02
寸法CEDC(mm)
1
最大寸法ft(mm)
0.3