サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
HSKカップリングアダプタ MDI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11063997
品番
880-D4200C5-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
42
有効長(mm)
168
質量(kg)
1.8
シャンク径(Φmm)
5
寸法l4(mm)
168
寸法l3s(mm)
172
工具径調整(mm)
0.63
寸法Dc max(mm)
43.2
寸法D5m(mm)
50
寸法l1s(mm)
228
寸法Dc(mm)
42