※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
RPMX:24000
注文コード
11064308
品番
TPYD06M040B16.0R08
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
仕様
RPMX:24000
質量(kg)
0.28
b
5.6
寸法LF(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
40
寸法DCONMS(mm)
16
寸法APMX(mm)
4.5
寸法DCX(mm)
42
寸法DCSFMS(mm)
38
寸法CBDP(mm)
18
寸法KWW(mm)
8.4
寸法CICT(mm)
8
MIID
YDEN0603PDSR-D
CSP
TRUE