商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11064351品番MT-KTM7901O
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KTM7901O
販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System KTM Duke 790 18-20 オレンジwithグレー,ホワイト,ブラック&;メタリックシルバー
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 790 Duke [デューク] 18-20
タイプ:Full Paint Protection System
色[カラー]:オレンジ/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 790 Duke (18-20)