ギアオイル 80W-90 GL-5相当

(174件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード11065625 品番80W-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。

SAE80W-90 用途自動車ギア、建機、重機など 成分水素処理重パラフィン系石油留分、石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油、添加剤 密度(g/cm3)(15℃)0.889 流動点(℃)-26 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 APIGL-5相当品 ベースオイル鉱物油(グループ2) 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11065625 80W-90 34921065 80W-90 GL-5 ギヤグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ギヤグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 1缶(20L) 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11065625 80W-90 45528859 - ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 1缶(20L) 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 174
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11065625
2022-05-27
用途:
機械のメンテナンス時

農機具のメンテナンスに使用している。
ギヤオイルは、エンジンオイルと比較して、必要量が多いので、ペール缶でこの価格は助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
11065625
2022-03-22
用途:
生コン車のドラム回転用減速機
製造業

これまでは、出光製オイルを使用してきたが、入手が困難になり、モノタロウで該当品を見つけて使用してみました。
粘性が少し強い見たいですが、特に問題なく動いてます。

1人が参考にしています
対象商品:
11065625
2022-03-27
用途:
トラクターのミッションへ
農・林・水産業

トラクターのギアオイル交換なのでこれで全く問題ありません。
売り切れると入荷が遅れるようなので早めに注文した方が良いです。
一番の利点は注ぎ口、全く缶や回りを汚さずにジョッキに注げました。

2022-02-09
用途:
自動車や耕運機のギヤボックスへの給油

冬場に交換作業をしたので、ハチミツのような粘度には手こずりましたが、缶の注ぎ口の使い勝手も含め良い商品です。
ギアオイルは、通常の使用であれば2年ごとの交換で十分だと思いますが、この価格と容量であればその都度少量ずつ購入する手間も省けるので助かります。

対象商品:
11065625
2022-02-28
用途:
トラクターの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

気温が低いせいもありましたが、かなり粘度が高いため補給に時間がかかりました。補給後、機械も正常に作動しており問題のない商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11065625
2022-01-21
用途:
バイクのギヤボックスに。
医療・福祉・介護関連業

シャフトドライブ方式のバイクのギヤボックスと、ファイナルギヤボックスに使用しました。さすがに20Lは多いかなとも思いましたが、車のデフやミッションにも使うつもりで買えば使い切れそうな気もします。使ってみて問題は一切ありません。無くなったらリピートします。

対象商品:
11065625
2021-12-19
用途:
デフ・ミッションオイル交換
丹羽 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

GL-5相当なので、高性能の部類に属すると思います。主に軽自動車から大排気量車のギアオイル交換に利用していますが、問題ないです。

対象商品:
11065625
2022-03-17
用途:
トラクター

農機具には十分すぎる仕様だと思います。
安価なので、躊躇なく交換できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
トラクターのギアオイルとして購入を考えてますが、トラクターのカタログには#80 と記載されています。
ギアオイルMonotaROは SAE80W−90とありますが大丈夫でしょうか?
回答:
トラクターのカタログには#80 と記載されているのであれば問題ありません。
12人が参考にしています
2011-09-27
質問:
走行ギアとして使用可能ですか?
回答:
ミッション車専用のオイルとなっております。
ご使用のお車の整備マニュアル等に推奨オイルの品番(粘度をさす)として[80W-90]と明記されておればご使用していただけます。
3人が参考にしています
2011-08-30
質問:
農機具(トラクター)にも使用できますか?
回答:
粘度が合えばご使用頂けますが、粘度が合わない場合はご使用頂けません。
ご使用になる機械のサービスマニュアルに指定されている粘度であることをご確認のうえで、ご使用くださいますようお願い致します。
(この商品の粘度は「SAE:80W-90」でございます。)
5人が参考にしています
2011-08-30
質問:
ミッションにも使用できますか?
回答:
今お使いのミッションオイルの粘度が80W-90でしたら、ご使用頂けます。
2人が参考にしています
2011-08-30

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする