エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油

(1945件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード11065677 品番10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GROUPV100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
安定した潤滑性能を追求。
エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。

SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル全合成油(表記変更) 用途ガソリン・ディーゼル兼用 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※二輪車には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11065677 10W-30 45528834 - エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 1缶(4L) 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1945
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11065677
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2024-12-09
用途:
オイル交換
自営業 様

安価で安定しており性能もよく、今後再度購入も考えています。

対象商品:
11065677
2024-10-03
用途:
メンテナンス

これかなりいいんじゃないでしょうか 値段も性能も大満足です

対象商品:
11065677
2024-05-16
用途:
軽自動車のエンジンオイル
建設業・工事業

24万キロ走行の軽ターボ車 13万キロ走行のNA軽自働車に使用(共にシビアコンディション)

各5000`か6ヵ月〜10ヵ月の間で交換サイクル

なんの問題もありません。数回のリピーターです。

対象商品:
11065677
2024-05-29
用途:
250ccビッグスクーター用に使用しています

エンジンとミッションが分離しているスクーターには摩耗防止効果の高い4輪用オイルを使うべきと考えて、安くて高性能なこちらを使用しました。低速から高回転までスムーズに回っています。調子はいいです。

対象商品:
11065677
2024-04-22
用途:
軽自動車のエンジンオイル
建設業・工事業

ワゴンRターボ車とラパンNA車に数回使用中
どちらも10万キロ超え。なんの問題も無し。

対象商品:
11065677
2024-02-15
用途:
オイル交換
建設業・工事業

コスパ最強です。
これ以外もう考えられません。

またリピします

対象商品:
11065677
2024-05-03
用途:
建設機械用
建設業・工事業

年に一回建設機械のオイル交換用に購入しています。
価格が高騰しているのでもう少しお安く買えれば助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
DPF装着しているディーゼルエンジンに使用可能でしょうか。
回答:
DPF付きのディーゼル車へはご使用いただけません。
3人が参考にしています
2023-11-02
質問:
フォークリフトのエンジンオイルに使用可能でしょうか。
回答:
ご使用のフォークリフトがディーゼルで粘度も推奨範囲内であれば、ご使用いただけます。
2023-11-02
質問:
100℃における動粘度を教えてください。
回答:
100℃時の動粘度は10.18です。
1人が参考にしています
2023-11-02
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
4人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする