13-TTP 2x65 テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 11068224

テーパースリムトーションビット

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)65
内容量1本注文コード11068224品番13-TTP 2x65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

芯ブレが軽減されスムーズにトルク伝達が行えるテーパースリム構造。
左右の回転トルクを吸収することにより、衝撃を緩和したい急性UP!
ネジ頭が見易く、作業性が良い先端形状。
回転時のビット浮き上がり減少(カムアウト)を軽減。

用途
スレンダービス、ミニビス、タッピングビス、スリムビス、一般ビス用。
仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)全長(mm)65種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1適合ビスコーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※タッピングビス等の鉄板打ちには、全長85mm/110mmビットが、よりトーション効果が得られます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11068224
2018-09-26
用途: ネジ締め
建設業・工事業

製品の仕上げも良く、所有欲は満足ですね。これからどんどん使ってゆくので耐久性はこれから確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする