テーパースリムトーションビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)85 注文コード11068233 品番13-TTP 2x85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長3種類から選べます 他の種類を見る

芯ブレが軽減されスムーズにトルク伝達が行えるテーパースリム構造。
左右の回転トルクを吸収することにより、衝撃を緩和したい急性UP!
ネジ頭が見易く、作業性が良い先端形状。
回転時のビット浮き上がり減少(カムアウト)を軽減。

仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約) 用途スレンダービス、ミニビス、タッピングビス、スリムビス、一般ビス用。 全長(mm)85 種類スリムトーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 適合ビスコーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※タッピングビス等の鉄板打ちには、全長85mm/110mmビットが、よりトーション効果が得られます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11068224
2018-09-26
用途:
ネジ締め
建設業・工事業

製品の仕上げも良く、所有欲は満足ですね。これからどんどん使ってゆくので耐久性はこれから確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする