OHM 窓用換気扇

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11070683 品番VW-20N
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

20cmプロペラファン。
引きひもスイッチ付。
窓の開閉も自由自在。
窓の左右どちらにも取付可能。
木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。
汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。
15mm単位でパネルをナイフで切断可能。
窓枠高さ微調整機構付。

羽根(Φmm)200 質量(kg)約1.9 消費電力(W)50Hz/15、60Hz/17 定格電圧(V)AC100 騒音値(dB)50Hz/40、60Hz/42 使用環境温度(℃)5〜40 換気風量(m3/h)50Hz/500、60Hz/510 取付可能窓枠高さ(mm)410〜1150
注意
※窓の高さが1150〜1950mmの場合、別売品の延長パネルセット(品番:FM-200HN-S)をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11070683
2021-10-06
用途:
FRP積層時

局所換気としては最適です。工事無しで素人でも取り付け出来て、音も静かで気にならないです。24時間回しっぱなしで耐久性も十分です。

対象商品:
11070683
2021-01-25
用途:
部屋の換気扇

大阪で真冬に取り付けたのですが、気温が低い時にスイッチを入れたら「超スロー回転でスタートし、30秒から60秒程で正常回転します。」初期不良だと思い、サービスに連絡すると「4度から40度が使用できる温度で故障ではありません。」との連絡。
真冬に4度以下になる場所では使用できませんのでご注意を。。。

ものたろうさん、日本で4度以下で使用不可の製品は、販売するべきでないと思うのは当方だけかな。。。

説明をよく見ないで発注した当方が悪いのか、騙された気分です。!オーム電機の製品は二度と購入しません。

4人が参考にしています
対象商品:
11070683
2020-05-06
用途:
トイレ用
株式会社植田ミシン製作所 様

まずコストパフォーマンスは良いと思いますが、やはり風量がよわいですね
なおかつ、電源コードがかなり短い。値段相応というところか・・

2人が参考にしています
対象商品:
11070683
2018-09-11
用途:
部屋の換気
飲食業

組み立ては簡単でしたが、防犯用の柵(網)が付いている窓は要注意です。取り付ける際に外側から斜めに嵌め込むようにするのでサッシと防犯用の柵の間が狭いと一手間必要です。
体感ですが、排気性能はなんとなく空気が動くかな程度で、キッチン用の換気扇ほどの威力は無いように思われます

2人が参考にしています
対象商品:
11070683
2016-05-02
用途:
事務所の台所用

すぐに届いて価格的にも満足です。

対象商品:
11070683
2015-07-29
用途:
文化住宅台所換気扇

軽量で施工し易く、寸法調整も簡単でした。

対象商品:
11070683
2013-05-14
用途:
たばこの煙
水谷電気 様

音が少しうるさい

対象商品:
11070683
2011-07-23
用途:
職場の居室の換気

造りは堅固とはいえませんが、コストパフォーマンスの高い製品です。
取説が少しわかりづらいので星1つ減らしました。
製品自体とは関係ありませんが、MonotaROサイトの表示には問題があります。
(1)添付の寸法図面が間違っている(下の説明文は正しい)
取り付け可能窓サイズに関する情報なので、これは重要な問題です。
たかが50mm、されど50mm、危ないところでした(別の部屋にはこの範囲
で不適だったので追加購入をやめました)。
(2)下の説明文のスペックが間違っている
換気風量が製品に添付されている取説の仕様と大きく異なります。
サイト:換気風量(m3/h): 50Hz:680/60Hz:720
添付取説:換気風量(m3/h): 50Hz:500/60Hz:510
これはまずいですね。
(3)延長パネルセットにメーカー品番が示されていない
細かい話ですが、購入時の信頼感が損なわれます。
以上、MonotaROさんの品揃えと価格は大変重宝しておりますので、
今後のより一層の向上と発展への期待を込めて投稿しました。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし、大変申し訳ございません。
商品の仕様・寸法図および別売延長パネルの品番等につきまして、現行の通り訂正致しました。
ご指摘を賜り、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする