ISO32 ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ 11071426 ISO32 ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ 11071426 ISO32 ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ 11071426

ハイドロリックオイル(作動油)

(279件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード11071426 品番ISO32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。

粘度32 適合範囲油圧作動 用途リフトやダンプなどの油圧部分に。 成分鉱油、潤滑油添加剤 タイプ亜鉛系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11071426 ISO32 03333495 504 タービンオイル エーゼット タービンオイル エーゼット 1缶(4L) 5,898 税込6,488 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11071426 ISO32 50315282 HF-101 純正油圧オイル エナパック 純正油圧オイル エナパック 1個(4L) 6,498 税込7,148 ナショナルブランドの相当品です。
11071426 ISO32 45528746 - 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 1缶(4L) 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 279
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01469082
2024-01-28
用途:
重機や農機の油圧システム用
農・林・水産業

複数回購入しています。だんだん値上がりしてますが小分けで販売してくれているので都度都度消耗使用するする自分にはありがたいです。コマツの重機には不適ですがヤンマーやその他メーカの油圧システムはこのグレードで対応OKなので助かってます。

対象商品:
11071426
2023-12-28
用途:
オートバイ整備のための油圧機器用
自動車・二輪車・自転車関連業

シールが抜けやすいとかの特段おかしなことでもない限り、作動油の良し悪しはなかなかわかりにくいものだと思います。高価なものと、安価なものの差はもうホントにわかりにくいですが、使っていて特に問題ないので、気軽にオイル交換できる方がいいと思って使っています。

対象商品:
01469082
2024-02-26
用途:
ユンボのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ユンボと常用草刈機のHSTに利用してます。
リピートで購入してますが、全く問題はありません

対象商品:
01469082
2023-09-07
用途:
コンバインのHST
農・林・水産業

結論から申し上げますと動きます。動作に不自然な点はありません。
しかしながら農機メーカーの純正HSTオイルを強くお薦めします。
数千円ケチって数十万円の修理代を支払うのも農家あるあるです。
当然自己責任。おススメは農機メーカーの純正HSTオイル一択です。
家のはボロいんです。下取り0円宣告からのモノタロ号爆誕。(^^)/

3人が参考にしています
対象商品:
11071426
2023-12-13
用途:
フジイ FSR1100B 作動油として購入
内和土木 様

古いフジイ FSR1100Bの除雪機整備に購入
価格も手ごろで助かりました。

対象商品:
11071426
2023-10-09
用途:
レッカー油圧装置の給油
有限会社ジャッキアップ 様

コスパ良く油圧機械に異常は出てません。小分けで持ち運びが楽、オイルジョッキに移し替え無しで作業性向上しています。

対象商品:
11071426
2023-10-05
用途:
薪割り機のメンテナンスに使用します
その他業種

薪割り機のメンテナンス、オイル交換やオイル量低下に使用しています。コスパが良く機械にも影響ないので安心して使っています。

対象商品:
11071426
2024-01-05
用途:
プレス機
自動車・二輪車・自転車関連業

油漏れしている油圧プレス機に補給しました。今のところ問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
用途に「リフトやダンプなどの油圧部分に・・・」とあるが、このリフトは工場に備え付ける二柱リフトですか?
回答:
二柱リフトにもご使用頂けます。
3人が参考にしています
2011-10-31
質問:
二柱リフトに使用できますか?
回答:
二柱リフトにもご使用頂けます
4人が参考にしています
2011-08-30
質問:
これの10Lの取扱は?
回答:
4Lのみの取り扱いになります。
1人が参考にしています
2011-08-30

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする