曜日別特売
SDP-2 DP-2 エーステンプレート・S BXカネシン 11071541

SDP-2 DP-2 エーステンプレート・S BXカネシン 11071541
SDP-2 DP-2 エーステンプレート・S BXカネシン 11071541
SDP-2 DP-2 エーステンプレート・S BXカネシン 11071541

DP-2 エーステンプレート・S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード11071541品番SDP-2
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
軽量なので現場作業が容易です。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1告示1460号第2号建材試験センター06A2654
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11071541
2017-06-07
用途: リフォーム時の耐震補強として
ミヤマプランニング建設業・工事業

他の金物と一緒に発注したが 施工性に特に問題はなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする