曜日別特売
MT-NY017KA ボディパッド フロント MT-NY017KA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075280

ボディパッド フロント MT-NY017KA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11075280品番MT-NY017KA
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-NY017KA
販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT ブラック/ゴールド
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ8
タイプ:Front Body Pad
色[カラー]:ブラック/ゴールド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA FZ800/Fazer/FZ8 (10-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ゴールド備考YAMAHA FZ800/Fazer/FZ8 (10-24)タイプFront Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする