MT-NS012KR ボディパッド フロント MT-NS012KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075858

ボディパッド フロント MT-NS012KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11075858品番MT-NS012KR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-NS012KR
販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラック/レッド
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-12
タイプ:Front Body Pad
色[カラー]:ブラック/レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX1300R隼 (08-12)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド備考SUZUKI GSX1300R隼 (08-12)タイプFront Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする