MT-KB023KE ボディパッド ニー  MT-KB023KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075867

ボディパッド ニー MT-KB023KE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11075867品番MT-KB023KE
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB023KE
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー&;メタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 18-20
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS (18-20)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW R1250GS (18-20)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする