商品の写真ではクリップアームは白色のフレキシブルと拝見していましたが、実物は外径5oのビニール被膜、内芯は1.5oの金属でした。 最低3本のアームで保持しないと、ハンダ接着には支えきれません。
また、クリップ取付け部も外径の被膜に圧着されているだけ内芯に固定されていなく、不安定です。 磁石付きアームですが、磁力が弱く物を保持することは出来ません(当方はネオジム磁石に交換しました)
シールドづくりやギターアンプの改造に使っています。こて台と支持器具が一体の製品より、こちらの方が使いやすいですね。
自由に曲げられて、形状を維持するので使い勝手が良いです。ベースが樹脂製でクランプまたは両面テープによる固定となっていますが、金属製の少し重量のあるものであれば、置くだけで使えそうです。
自在に曲がるとのうたい文句ですが、1.ベースの固定を作業台にクランプで止める時点で机の厚みが限られる 2.アームをベースに差し込んでも、ゆるい為にどの穴も全てぐらつく 3.ベースの固定場所が限られる、付属の両面テープでは何ともならない 4.アームの材質上思った位置で自在に静止しない(もどる)=2プラスこれが最もマイナスポイント、結局今まで使用していたサポートスタンドやツールクリップが自立してくれて机上のどの位置にも置けるし位置決めがしっかりするのでまだましです(ベースが重いものを選ぶべきです)、無駄金を使いました。