MT-NS008KKR ボディパッド フロント MT-NS008KKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11076427

ボディパッド フロント MT-NS008KKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11076427品番MT-NS008KKR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-NS008KKR
販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラックwithレッド&;メタリックシルバー
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K5/K6 04-06
タイプ:Front Body Pad
色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-R1000K5, K6 (04-06)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R1000K5, K6 (04-06)タイプFront Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする