MT-KK019WW ボディパッド ニー/タンクパッド  MT-KK019WW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11076461

ボディパッド ニー/タンクパッド MT-KK019WW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11076461品番MT-KK019WW
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KK019WW
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE/TANK PAD ホワイト
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-
タイプ:Knee Body Pad/Tank Pad
色[カラー]:ホワイト/ホワイト
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Z1000 (10-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ホワイト備考KAWASAKI Z1000 (10-)タイプKnee Body Pad/Tank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする