R410A ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 68Φゲージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11078051 品番TA122YH-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
68Φゲージ
マニホールド本体:ボール弁式開閉バルブ
圧力計/達成計:R410A冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

冷媒の種類R410A 接続口径5/16フレア 連成計(MPa)-0.1〜5.3 用途R410A用 付属品5/16チャージホース150cm(赤・青・黄)×各1本、サイトグラス(内蔵)、ケース 仕様バルブ付、R410A冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ボール弁式開閉バルブ、冷暖兼用 トラスコ品番327-6619 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 高圧圧力計(MPa)-0.1〜5.3 ゲージ径(Φmm)68
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11078051 TA122YH-2 49760567 TA122GH-2 R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09171601
2015-02-10
用途:
個人的にエアコンの脱着。

負圧側にも加圧側にも全く針が動かない。専門業者でないので、使用頻度も少なく、気がつくのが遅かった。どうも穴が貫通していない模様…購入する方は早めに点検を。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しました。不良品の可能性がございます。お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする