商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11078186品番MT-YFF006KR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-YFF006KR
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Red & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-22
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA Tracer9 GT (21/22)