ボンペン穂先

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) タイプフェルトタイプ(ナイフ型) 注文コード11078374 品番BR-102K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
適合本体BON-102K タイプフェルトタイプ(ナイフ型) 全長(mm)71 質量(g/セット)20 仕様穂先部のみ トラスコ品番342-7501 質量(g)20 芯径(mm)4.5 先端長(mm)12.5(穂先部) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※同一種類5本1セットです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする