※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
エンジン発電機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
11079731
品番
EG900-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130,000
0.9kVAのポータブルタイプ。DC出力(12V・8.3A)付
仕様
OHVエンジン、オイルセンサー、ブラシレス、リコイルスタータ方式
周波数(Hz)
50
定格電圧(V)
単相100
定格電流(A)
7.5
使用燃料
無鉛ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×343×371
乾燥質量(kg)
25.0
燃料タンク容量(L)
4.0
連続運転時間(h)
6.5
エンジン形式
三菱空冷4サイクルGM82
力率
1.0
定格出力(kVA)
0.75
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
1.1[1.5]/3000
騒音値(dB(A)/7m)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0