1ステップコンパウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(0.5kg) 注文コード11083400 品番POL 05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。
塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。
ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。
研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。

用途コンパウンド、塗装 タイプ液状 目の粗さ極細目 内容量(kg)0.5 研磨力(ペーパー相当番手)2000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする