トヨタ
トヨタの ATF/CVTF
オートフルードWS 20L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
11085911
品番
08886-02803
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トヨタ純正オートフルードWS
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500