SERIO RE-35 セミジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11087335 品番 RE35
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バイザーとシールド、帽体を流体力学的に融合
スタイリッシュな外観と被り易すさを合わせ持つセミジェットヘルメット(125cc以下用)。ライトスモークを標準装備したシールドは片手でスムーズに開閉が可能。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。疲労を低減させる軽量設計。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。
シールドの素材はポリカーボネイトを採用し、ハードコート・UVカット仕様。片手でスムーズに開閉が可能。ライトスモークシールドを標準装備。また、シールドホルダーは軽快なイメージと合わせブルースケルトンを採用。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。また熱やムレを低減する通気性の良いメッシュ素材を採用。

サイズフリー(57〜60cm未満) ガンメタ 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,000 規格PSC、SG(125cc以下用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする