曜日別特売
XA391 innoエアロベース用サイクルアタッチメント カーメイト 11088218

 

XA391 innoエアロベース用サイクルアタッチメント カーメイト 11088218
XA391 innoエアロベース用サイクルアタッチメント カーメイト 11088218

innoエアロベース用サイクルアタッチメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11088218品番XA391
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

工具不要のカンタン取付
フォーク固定のスタンダードモデル
運転席、助手席兼用タイプ
レール部は軽量なアルミ製
樹脂ベルトでしっかり固定
ECE基準認定品
Tスロット専用取付
ダウンヒルバイク対応
ロードからMTBまで対応
キーロック付

用途
innoエアロベース用サイクルアタッチメント
仕様最大積載台数/1台(15kg)適合タイヤ/20~29インチセット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個寸法(mm)H110×W200×D1300質量(g)2300種類エアロベース用アタッチメントフォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)幅(inch)18c-2.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ずinno適合表をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする