XS100 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088315 XS100 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088315

inno システムキャリア エアロベース ステー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 11088315 品番 XS100
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ
極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現
ECE基準認定品
取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です
バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル
適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属
キーロック標準装備

用途エアロベースステー 仕様ステータイプ/ルーフレール用 種類エアロベース(ステー) 最大積載量(kg)75(車種により異なります) ステー高(mm)32(バー下までの高さ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大積載量:車種により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする