曜日別特売
XS400 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088342

 

XS400 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088342
XS400 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088342
XS400 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088342

inno システムキャリア エアロベース ステー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ステー高(mm)45(バー下までの高さ)
内容量1箱(4個)注文コード11088342品番XS400
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ
極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現
ECE基準認定品
取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です
バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル
適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属
キーロック標準装備

用途
エアロベースステー
仕様ステータイプ/フラッシュレール用種類エアロベース(ステー)最大積載量(kg)75(車種により異なります)ステー高(mm)45(バー下までの高さ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大積載量:車種により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする