※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T98 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 11088707 T98 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 11088707

T形コネクタ(分岐接続用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11088707 品番T98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
適合ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式) 全長(mm)25 種類T形コネクタ 寸法C(mm)13.2 寸法T(mm)5.0 寸法W(mm)19.2 寸法H1(mm)27.5 寸法H2(mm)20.0 圧縮回数2 適用電線断面積(mm2)77〜98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11088707 T98 32634576 T98 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 1箱(60個) 25,980 税込28,578 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする