※サンプル画像(画像はKL4-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M6×0.75
使用温度範囲(℃)
0〜150(※条件有)(凍結なきこと)
注文コード
11088896
品番
KL6-M6P0.75-F
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ・使用温度範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メートルネジ:ガスケット付属
形状
エルボ
カバー
カバー付
質量(g)
23
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜150(※条件有)(凍結なきこと)
寸法L(mm)
23.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
4
接続ねじ
M6×0.75
オリフィス径(Φmm)
1.8
寸法E(mm)
23.3
寸法B(mm)
21.7
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法C1(mm)
19.5
寸法C2(mm)
16
寸法P(Φmm)
11.8
使用真空圧力(kPa)
-100
対辺H(mm)
12
材質(ゴムシール)
FKM
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
M
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。""
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。"