モニターに線が入っており交換依頼したが
返事が遅く、さらに調査に2週間以上かかるとのこと
使用予定日に間に合わなくなるため、不具合品を買取るはめになりました。
トラブル時の対応は最悪です。
精密機器の購入は、やめたほうがいい。
この度はご不便をおかけし、申し訳ございません。
延長の別売キットと共に購入しました。下水道の排水管内部調査で使ってます。やはりどうしても光源がやや足りない面がありますが、簡易的点検であれば、これで十分です。
画像も綺麗で見やすいですが、LEDライトの光量がもう少し欲しいのと、ケーブルが固い為、Lボ1つ曲がるのが限界です。
もう少し柔らかくなると使いやすいです。
液晶ディスプレーがありその場で確認ができます。ライトの調整もでき便利です。
全体的には満足ですが静止画の判別が今一でした。
補助の照明で照らすことで鮮明な画像が確保できました。
カメラ照度のアップを望みます。
非常に使いやすいし、大変役に立ちます。今後色々なものを注文したい。
製品はとてもいい。軽いのがとても助かる。ただ買った直後にキャンペーンコードのメールを配信されてもただの嫌味にしか感じない。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
脚立不要でドレンパン点検できるのが便利。
意外と硬いので配管内部には厳しいと思います。
色んな機器の裏側を確認するのがメインの作業では値段以上の効果あります。
レンズ移動しながらの動画撮影や上下の感覚は慣れが必要です。
先日空調機70台以上見ましたけど、まだ慣れませんが・・
買って数日で値下げしたのは残念です。
価格変動予定があればその記載も購入きっかけになると思います。