※サンプル画像(画像はKM8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径D2(Φmm)
14.7
注文コード
11089149
品番
KM1/2-F
参考基準価格(税別)
¥22,510
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D・適合チューブ外径D2
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シールゴム:FKM
形状
隔壁ユニオン
カバー
カバー有
質量(g)
105
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜150(※条件有)(凍結なきこと)
寸法L(mm)
17.3
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
24.5
オリフィス径(Φmm)
9
寸法B(mm)
56.1
寸法M(mm)
M22×1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法K(mm)
6
寸法C1(mm)
チューブエンド:25.8
寸法C2(mm)
チューブエンド:23
寸法P(Φmm)
20.4
適合チューブ外径D2(Φmm)
14.7
使用真空圧力(kPa)
-100
対辺H(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ外径ΦD1(inch)
1/2
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。