※サンプル画像(画像はKOC4-M5-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
M6×0.75
注文コード
11090235
品番
KOC4-M6P0.75-1-F
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類
M
チューブ外径(Φmm)
4
材質(ゴムシール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜150(※条件有)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
2.6
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー無し
質量(g)
7
寸法A(mm)
3.8
寸法B(mm)
20.9
寸法C(mm)
15.1
寸法L(mm)
17.1
寸法P(Φmm)
9.7
対辺H(mm)
2.5
接続ねじ
M6×0.75
寸法P(mm)
9.7
寸法C(Φmm)
15.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Z(Φmm)
9.1
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。