形状ロングエルボカバーカバー無し質量(g)17タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)寸法L(mm)32.8最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)3接続ねじM5×0.8オリフィス径(Φmm)1.8寸法E(mm)18寸法B(mm)31寸法C(mm)チューブエンド:15.1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)4寸法P(Φmm)9.7使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)10材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類M