KCF8-02-1-F チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ) 11091791 KCF8-02-1-F チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ) 11091791

チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11091791 品番 KCF8-02-1-F
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
形状メスストレート カバーカバー無し 質量(g)24 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0〜150(※条件有)(凍結なきこと) 寸法L(mm)13 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)9.5 接続ねじRc1/4 オリフィス径(Φmm)7 寸法B(mm)30.4 寸法C(mm)チューブエンド:18.4 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 寸法K(mm)6 適合チューブ外径D(Φmm)8 寸法P1(Φmm)13.7 寸法P2(Φmm)16.8 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)17 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする