CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種2040 チップブレーカーM-MM(中荒) 注文コード11092304 品番R390-18 06 12M-MMR 2040
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材種・チップブレーカーなど251種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーM-MM(中荒) 材種2040 最大切込み(mm)17 有効長(mm)15.8 コーナーR(mm)1.2 長さ(mm)0.25(ワイパー部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする