CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカーH-KTW(ワイパー) 材種1020 チップサイズ18 注文コード11092426 品番R390-18 06 16H-KTW 1020
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はチップブレーカー・材種・チップサイズなど251種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーH-KTW(ワイパー) 材種1020 最大切込み(mm)16.1 有効長(mm)15.8 コーナーR(mm)1.6 長さ(mm)8.6(ワイパー部) トラスコ品番339-3640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする